SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-SEN7
EX600, SI Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX600-SEN7
Rubix:A0726864
Fabrikant:EX600-SEN7

Documenten
Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-SEN7
Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
Sterke punten
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK.
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
Up to 9 input / output/ IO-Link units.
Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
Enclosure: IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc seriele aansluiting ventieleiland ex600-sen7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 706,88 excl. BTW
/ stuk
€ 855,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen