Referenties
SMC:EAR111-F01
Rubix:05280996
Fabrikant:EAR111-F01
EAN:3618036125856

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL EAR111-F01
Met de zuinige en schone AC-serie kunt u een combinatie van modulaire luchtvoorbereidingsapparatuur kiezen die het beste bij uw behoeften past. Deze serie levert optimale efficiëntie, energiebesparingen en hogere debieten. Eenvoudige installatie en onderhoud verminderen de stilstandtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Type | regelaar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Type koppeling | pt |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ stuk
€ 24,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen