Referenties
SMC:AR20-F02-R-B
Rubix:05298333
Fabrikant:AR20-F02-R-B
EAN:3618035567947

Technische samenvatting
| Type | lichaamsgrootte: 20 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR20-F02-R-B
De AR-B serie reduceerventielen biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een strak uiterlijk, met een keuze aan drukbereiken die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. De vergrendelingshendel voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden aangesloten op andere SMC luchtbehandelingskasten.
Made to Order 1: None
Body Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 02 (1/4)
Option: Standard
Semi-standard: R (Flow Direction
Made to Order 2: None
Body Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 02 (1/4)
Option: Standard
Semi-standard: R (Flow Direction
Made to Order 2: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Type | lichaamsgrootte: 20 |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Type koppeling | g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,73 excl. BTW
/ stuk
€ 23,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen