KF 1002 NETTOYANT SPECIAL CONTACT F2 (ST=200ML)
F2 speciale contactreiniger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KF:F2 SPÉCIAL CONTACTS
Rubix:A0857672
Fabrikant:1002-AA
EAN:3488970010026

Documenten
Productdetails : KF 1002 NETTOYANT SPECIAL CONTACT F2 (ST=200ML)
Behandeling van alle soorten contacten zonder demontage: schuifcontacten, insteekconnectoren, schakelaars, pennen, potentiometers, lamphouders, batterijpolen, enz.
Sterke punten
Dringt snel door en verwijdert oxide- en sulfideaanslag van contacten. Multi-positie, de spuitbus is uitgerust met een speciaal ventiel om in alle richtingen te spuiten, ook ondersteboven.
Toepassingen
Elektronica, radio, televisie, telefonie, auto-elektriciteit, medische elektronica...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | contactreiniger |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | -35 °c (closed cup) |
| pH-waarde | not applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 209,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
