Referenties
CRC:32788-AA
Rubix:07029277
Fabrikant:32788-AA
EAN:5412386065408



Documenten
Productdetails : CRC BRAKLEEN PRO VAT 60L 32788-AA
Krachtige en sneldrogende reiniger voor remonderdelen.
Sterke punten
•Multiple active components
Effectively removes brake fluid, grease and oil
Reduces squeaking from disc brakes
Safe on all metal surfaces, does not stain
Effectively removes brake fluid, grease and oil
Reduces squeaking from disc brakes
Safe on all metal surfaces, does not stain
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 375x375x610 mm |
| Logistiek gewicht | 53000 g |
| Inhoud | 60 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Vlampunt | -26 °c (closed cup) |
| pH-waarde | not applicable |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 38140090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,86 excl. BTW
/ stuk
€ 391,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
