Referenties
Spirax Sarco:F33 DN15 0,8 mm
Rubix:28549668
Fabrikant:1650093
Documenten
Productdetails : SPIRAX F33 FILTER DN15 STANDAARD ZEEF 0,8 MM
De F33 is een gietijzeren Y-filter met flensaansluiting en roestvrijstalen zeef. De filters met diameter DN15 tot DN80 hebben een zeef met standaardperforatie 0,8mm. De filters met een diameter DN100 tot DN200 zijn uitgerust met een zeef met standaardperforatie 1,6mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gietijzer |
| Type | f33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,72 excl. BTW
/ stuk
€ 117,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

