Filter opties
Categorieën
  • vloeibare procesfilter (74)
  • Merk / Fabrikant
  • bürkert
    (1)
  • donaldson
    (1)
  • georg fischer
    (1)
  • icp valves
    (12)
  • marse valve
    (8)
  • parker
    (1)
  • smc
    (26)
  • 13 Product (en) met 74 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    SMC ELEMENT EJ101H-030N

    • smc:EJ101H-030N
    • rubix:05289686
    • fabrikant:EJ101H-030N
    • ean:3618036122107
    • Filterfijnheid:30 µm
    Bekijk 22 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 9,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SMC FILTERELEMENT AF800 11345-5B

    • smc:11345-5B
    • rubix:05280169
    • fabrikant:11345-5B
    • ean:3618035632409
    • Filterfijnheid:5 µm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 21,54 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SMC FILTERELEMENT AMD-EL150

    • smc:AMD-EL150
    • rubix:05290502
    • fabrikant:AMD-EL150
    • ean:3618035580632
    • Filterfijnheid:0,01 µm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 15,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SMC FILTER 5 MICRON AF40P-060S-7-5B

    • smc:AF40P-060S-7-5B
    • rubix:A0729163
    • fabrikant:AF40P-060S-7-5B
    • Filterfijnheid:5 µm
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 4,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SMC FILTERELEMENT AF900 11352-5B

    • smc:11352-5B
    • rubix:05281943
    • fabrikant:11352-5B
    • ean:3618035632331
    • Filterfijnheid:5 µm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 39,52 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PARKER FILTERHUIS PHA-3KN-CAS

    • parker:PHA-3KN-CAS
    • rubix:A0887546
    • fabrikant:PHA-3KN-CAS
    • Filterfijnheid:10 µm
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 2.344,80 excl. BTW
    / 4 stuks
    brand logo
    brand logo

    FILTER RVS A351 CF8M PERF. 1MM FIG. 21I PN40 1/2''

    • marse valve:21 I PN 40 / 015
    • rubix:28149170
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 49,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Y-FILTER GIETIJZER EN558-1 FIG.20H/X PN 16 PERF. 1.6MM DN100

    • icp valves:20H/X PN 16 / 100
    • rubix:28558540
    Bekijk 12 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 294,79 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPIRAX F3716 FILTER DN80 STANDAARD ZEEF 0,8 MM

    • spirax sarco:F3716 DN80 0,8 mm
    • rubix:28549647
    Bekijk 18 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 405,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF VUILVANGER GRIJS PVC-U TYPE 305 DN25 d32

    • georg fischer:161 305 400
    • rubix:A0054764
    • fabrikant:586060
    • ean:7612988145821
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 112,84 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPIRAX F12SG FILTER 1 1/2" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MM

    • spirax sarco:F12SG 1 1/2" BSP 0,8 mm
    • rubix:28549670
    • fabrikant:1630400
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 169,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    DONALDSON FILTER P17 1518

    • donaldson:P171518
    • rubix:A0761675
    • fabrikant:P171518
    • Levering doorgaans binnen 23 dagen
    € 19,78 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    BURKERT DIRT TRAP TFU001-MS-GM86-25,0-1-00-00-0

    • bürkert:00783674
    • rubix:A0658098
    • fabrikant:00783674
    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    € 45,40 excl. BTW
    / stuk