SMC ELEMENT ESKA-Z2801-100 12NC402248971423

ZFA vacuüm filterelement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ESKA-Z2801-100
Rubix:05290474
Fabrikant:ESKA-Z2801-100
EAN:3618036118452
SMC ELEMENT ESKA-Z2801-100 12NC402248971423

Technische samenvatting

Filterfijnheid100 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEMENT ESKA-Z2801-100 12NC402248971423


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.

Sterke punten

Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder

Toepassingen

Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Filterfijnheid100 µm
Materiaalroestvrij staal
Minimale temperatuur-250 °C
Maximumtemperatuur550 °C
Typegesinterd metalen element
Land van oorsprongJP
€ 46,71 excl. BTW
/ stuk
€ 56,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen