Referenties
KTR:ROTEX 14 80 SH A
Rubix:01082557
Fabrikant:020141000003

Productdetails : KTR ROTEX 14 STER 80SH-A BLAUW
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 14 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | blauw |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
