ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC530N 5503676
Faceer- en draaikop CNMG 120404-NF IC530N
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-NF IC530N
Rubix:A0511419
Fabrikant:5503676

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC530N 5503676
Toepassingen
Omkeerbare wisselplaat met gat en spaanbreker voor halfafwerking en afwerking. Lage snijkrachten dankzij de scherpe rand en positieve spaanhoek. Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten: IC9025: CVD TiCN+Al2O3+TiN coating. Speciaal aanbevolen voor het bewerken van onderdelen van gesmeed metaal met een laag koolstofgehalte en laaggelegeerd staal. Zeer effectief voor het bewerken van roestvast staal in finish- en mediumcondities. IC530N: CERMET TiCN+TiN coating. Zeer goede weerstand tegen slijtage en plastische vervorming, zelfs bij hoge snijsnelheden en gemiddelde voedingen. Geschikt voor halfafwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120404-nf |
| Schakering | ic530n |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen