Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-PM 4335
Rubix:A0166594
Fabrikant:7080842
EAN:7323221186692



Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-PM 4335
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; gereedschapssamenstelling bouwen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 12 04 08-pm |
| Schakering | 4335 |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
