WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMA080404-RK5 WKK10S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:WNMA080404-RK5 WKK10S
Rubix:20403955
Fabrikant:6411981
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMA080404-RK5 WKK10S

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien, trigon negatief 80° (wnma080404)
Schakeringticn + al2o3 (+ticn)
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMA080404-RK5 WKK10S


Wisselplaat Walter WNMA080404-RK5 WKK10S trigon negatief 80°, met CVD-coating TiCN + Al2O3 (+TiCN). Dikte 4,76 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien, trigon negatief 80° (wnma080404)
Schakeringticn + al2o3 (+ticn)
Lengte zijkant8,69 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen