MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 11, 280MM TORQUE LOCK SWIVEL
Milwaukee griptang c-bek 11, 280mm torque lock swivel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471727
Rubix:A0879084
EAN:4058546296261


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 100 mm |
| Lengte | 280 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 11, 280MM TORQUE LOCK SWIVEL
TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping flat and round materials for welding. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes. Hardened jaws: Better grip force on jobsite material. Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion. Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience.
Milwaukee TORQUE LOCK C-klem met zwenkbekken (4932471727), 280 mm. Snelle opspan, extra klemkracht via de TORQUE LOCK-schroef en sterke grip voor lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 100 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Capaciteit | 100 mm |
| Gewicht | 880 g |
| Type | torque lock vergrendelings-c-klem (zwenkbekken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 27,90
€ 27,50 excl. BTW
/ stuk
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen