FACOM GRIPTANG 504A.100

504A - Griptangen «booglassen» - Zwanenhalsmodel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:504A.100
Rubix:10108376
EAN:3148511811016
FACOM GRIPTANG 504A.100

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit100 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG 504A.100


504A- Vise clamps '' arc welding ''-"Swan neck” model
-Jaws in light-weight anti-sting alloy.
-Steel body.
-Maintains with high pressure the profiles, U-shaped irons, angles.
-Adjustment of the opening by screw.
- Finish: chrome-plated.
A max. [mm]: 80B [mm]: 65C [mm]: 100E [mm]: 12H [mm]: 147L [mm]: 280[g]: 655

Sterke punten

• Bekken van niet-hechtend licht metaal.• Stalen huis.• Voor het stevig vastklemmen van profielijzers, U-balken en hoekprofielen.• Opening regelbaar met stelschroef.• Uitvoering: verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht720 g
Afmeting verpakking (D x B x H)290x155x25 mm
Gewicht verpakking658 g
Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit100 mm
Lengte280 mm
Capaciteit80 mm
Gewicht655 g
€ 49,94 excl. BTW
/ stuk
€ 60,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen