KNIPEX LAS KLEMTANG 42 44 280

Welding grip pliers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:42 44 280
Rubix:10169462
EAN:4003773080350
KNIPEX LAS KLEMTANG 42 44 280

Technische samenvatting

Klemcapaciteit90 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX LAS KLEMTANG 42 44 280


Met beweeglijke bekken. Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed. Spant moeilijk te manoeuvreren werkstukken en profielen met hoge verbindingen tot 40 mm. Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. behuizing: gewalst staal, zeer bestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)285x145x32 mm
Logistiek gewicht740 g
Klemcapaciteit90 mm
Lengte280 mm
Gewicht740 g
€ 37,00 excl. BTW
/ stuk
€ 44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen