Referenties
Facom:518A.1
Rubix:A0068590
EAN:3662424039584

Productdetails : FACOM GRIPTANG VOOR CARROSSERIE 1 518A.1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 554 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x70x55 mm |
| Gewicht verpakking | 554 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 554 g |
| Type | griptang voor carrosserie (extra brede bek) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,05 excl. BTW
/ stuk
€ 49,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
