Referenties
Gedore:137 7-10
Rubix:10018192
Fabrikant:2325314
EAN:4010886894576

Productdetails : GEDORE GRIPSLEUTEL 10MM - 137 7-10
• tbv lastig toegankelijke plaatsen
• tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden.
• de probleemoplosser in automotive en industrie
• bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Gripsleutel 10 mm tbv lastig toegankelijke plaatsen tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden. de probleemoplosser in automotive en industrie bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 324 g |
| Klemcapaciteit | 10 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Gewicht | 324 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,45 excl. BTW
/ stuk
€ 67,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
