Referenties
Knipex:40 14 250
Rubix:10160940
EAN:4003773080329






Documenten
Productdetails : KNIPEX GRIPTANG 40 14 250
40 14 250 Universele klemtang
Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging.
Spanwijdte rond: 43 mm Spanwijdte 4-kant: 42 mm Spanwijdte 6-kant: 45 mm
Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging.
Houden rond, vlak en profielmateriaal goed vast. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig. Grijpbekken: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed.
Sterke punten
Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal, Zeer belastbaar, Met stelschroef en ontgrendelingshendel, Éénhandbediening, Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x67x20 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Klemcapaciteit | 45 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,44 excl. BTW
/ stuk
€ 34,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden