FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER VIERKANT 3/8" NJ.260

Vierkante handschroevendraaier 3/8"

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NJ.260
Rubix:10102944
EAN:3148510363509
FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER VIERKANT 3/8" NJ.260
Technische samenvatting
Grootte afdruk9,53
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER VIERKANT 3/8" NJ.260


Vierkante handschroevendraaier 3/8"
- Winkelhaak 3/8" = 9,53 mm.
- Koppel: 200 Nm.
- Diameter: 32 mm
- Lengte: 160 mm.
- Afwerking: verchroomd
Gewicht: 795 g.

Sterke punten

• Vierkant 3/8" = 9,53 mm.• Koppel: 200 N.m.• Diameter: 32 mm.• Lengte: 160 mm.• Uitvoering: verchroomd.Gewicht: 795 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Afmeting verpakking (D x B x H)185x40x40 mm
Gewicht verpakking760 g
Grootte afdruk9,53
Lengte160 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,19 excl. BTW
/ stuk
94,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen