Referenties
Bahco:704Z-3/32
Rubix:A0770084
EAN:7314150137428

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER HEX 3/32 704Z-3/32
Precisie schroevendraaiers voor zeskantschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/32 in |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
