FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATF6.5X150

FACOM Protwist® schroevendraaier voor sleufschroeven met gesmeed bled

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATF6.5X150
Rubix:10561723
EAN:3662424096235
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATF6.5X150

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk6,5
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATF6.5X150


De FACOM ATF PROTWIST® sleufschroevendraaier is ontworpen voor gangbare professionele toepassingen. Hij biedt een veilige grip, een nauwkeurige koppeloverdracht en een hoge duurzaamheid. Het assortiment dekt meerdere klinglengtes voor zowel nabijgelegen als diepgelegen bevestigingen. Dit is een betrouwbaar gereedschap voor assemblage, service en onderhoud.

Kenmerken:
De FACOM ATF PROTWIST® schroevendraaier combineert een gesmede kling met een CNC-bewerkte puntgeometrie, wat de passing in de schroef verbetert en slippen beperkt. De inline warmtebehandeling verhoogt de levensduur van de kling. De tri-coating oppervlakbescherming (zink, nikkel, chroom) vermindert corrosie. De PROTWIST® Soft Grip-handgreep blijft comfortabel, ook bij herhaald gebruik, en behoudt zijn eigenschappen bij contact met chemische producten. Het ontwerp ondersteunt de handpalm voor betere controle en koppelbeheersing. De lasergravering is slijtvast en houdt referenties langdurig leesbaar. Sommige modellen zijn uitgerust met een extra lange kling voor het bereiken van diepgelegen of verzonken schroeven.

Specificaties:
• Kling: gesmeed, hoge torsieweerstand
• Handgreeplengte: 109 tot 125 mm
• Handgreep: PROTWIST® Soft Grip, bestand tegen chemische producten
• Oppervlaktebehandeling: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Inline warmtebehandeling: +50% levensduur (t.o.v. een niet-behandelde kling)
• Mechanische sterkte: +100% (t.o.v. een niet-behandelde kling)
• Corrosiebestendigheid: 4× hoger (t.o.v. een niet-behandelde kling)
• Ergonomie handgreep: +10% koppel (t.o.v. het vorige ontwerp)
• Markering: lasergravering van referenties

Normen:
• ISO 2380-1: definieert afmetingen, vormen en mechanische eisen voor sleufschroevendraaiers, voor compatibiliteit met genormaliseerde schroeven en betrouwbare koppeloverdracht
• ISO 2380-2: specificeert testmethoden voor prestaties en weerstand, waaronder koppel- en torsietests, ter waarborging van veiligheid en duurzaamheid

Sterke punten

• Optimale koppelbeheersing en minder slippen dankzij CNC-bewerkte punt
• Duurzame bescherming tegen corrosie en slijtage
• Comfortabele en veilige grip bij langdurig gebruik
• Handgreep bestand tegen chemische middelen
• Eenvoudige toegang tot diepgelegen zones met extra lange uitvoeringen

Toepassingen

• Industrieel onderhoud en algemene mechanica
• Montage- en assemblagewerkzaamheden in de werkplaats
• Onderhoud van elektromechanische apparatuur
• Afstel- en reparatiewerkzaamheden aan machines en apparaten
• Toepassing in de auto-industrie en luchtvaartsector (exclusief specifieke elektrische toepassingen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukplat
Grootte afdruk6,5
Blad lengte150 mm
Lengte270 mm
Afwerkingzink
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen