FACOM RATEL 3/8 MET DRAAIEND HEFT J.360PB

Facom ratel met draaibare handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Facom:J.360PB
Rubix:A0068826
EAN:3148517944701
FACOM RATEL 3/8 MET DRAAIEND HEFT J.360PB
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Lengte233 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 3/8 MET DRAAIEND HEFT J.360PB


Hoogwaardige ⅜" ratel van Facom wordt geleverd met een draaibare handgreep, zodat u twee keer zo snel kunt werken in kleine ruimtes. Veiligheidsvergrendeling voor doppen, zodat deze niet losraken en verloren gaan in machines. Palmcontrolesysteem voorkomt het risico van onbedoeld terugdraaien

Sterke punten

Deze Facom Rotator 3/8 inch ratel heeft een innovatieve draaigreep - het summum in precisie
Palmcontrolesysteem voorkomt het risico van onbedoeld terugdraaien
60 tanden voor een werkboog van 6°
Vergrendelingsmechanisme voor het vasthouden van de dop

Toepassingen

Automobielindustrie
Lucht- en ruimtevaartindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Lengte233 mm
Diameter37 mm
Gewicht530 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,51 excl. BTW
/ stuk
69,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden