GEDORE DWARSGREEPRATEL 1/4" 140MM - 2093 U-3 T

Dwarsgreepratel 1/4" - 2093 U-3 T

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2093 U-3 T
Rubix:10019335
Fabrikant:1791532
EAN:4010886852088
GEDORE DWARSGREEPRATEL 1/4" 140MM - 2093 U-3 T

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DWARSGREEPRATEL 1/4" 140MM - 2093 U-3 T



• voor werken in kleine ruimtes
• met 2 kunststof-vleugels
• terughaalhoek 5 graden
• ergonomische vorm voor comfortabel werken
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
• het kantelrisico bij werkzaamheden met verlengstukken wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant
Dwarsgreepratel 1/4" 140 mm voor werken in kleine ruimtes met 2 kunststof-vleugels terughaalhoek 5 graden ergonomische vorm voor comfortabel werken tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling het kantelrisico bij werkzaamheden met verlengstukken wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht65 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte140 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht65 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 35,14 excl. BTW
/ stuk
€ 42,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen