FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 3/8" - SERIE L JL.161PB
Facom vierkante aandrijving stofdichte ratelhandgreep met peervormige kop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:JL.161PB
Rubix:A0405730
EAN:3148519045017



Documenten
Productdetails : FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 3/8" - SERIE L JL.161PB
Deze hoogwaardige 3/8 ratel van Facom is stofdicht, waardoor het mechanisme geen onderhoud nodig heeft. De ergonomisch ontworpen handgreep is ook bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
Sterke punten
Palmcontrolesysteem voorkomt het risico van onbedoeld terugdraaien
Aandrijfrichting kan worden gewijzigd met een schakelaar die zelfs met vette handen gemakkelijk te bedienen is
Mechanisme met 72 tanden voor stappen van 5°
Compacte kop
Ophanghaak
Aandrijfrichting kan worden gewijzigd met een schakelaar die zelfs met vette handen gemakkelijk te bedienen is
Mechanisme met 72 tanden voor stappen van 5°
Compacte kop
Ophanghaak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 210 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 230 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,00 excl. BTW
/ stuk
€ 49,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden