Referenties
Facom:S.156
Rubix:10104134
EAN:3148510568607



Productdetails : FACOM OPZETRATEL 1/2" S.156
d [mm]: 39L [mm]: 59L1 [mm]: 39[g]: 230
Sterke punten
• Buiten-aandrijfvierkant 1/2".• Uitwendig 1/2" vierkant.• Terugstelhoek: 5°.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerd aandrijfvierkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 231 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 231 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 59 mm |
| Diameter | 39 mm |
| Gewicht | 230 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,72 excl. BTW
/ stuk
€ 69,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen