Groefkogellager FAG 6208-C>V, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager FAG

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6208-C>V
Rubix:A0284100
Fabrikant:3014991010000
EAN:4064328297098
FAG 6208 C KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6208 C KOGELLAGER EENRIJIG


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,24 excl. BTW
/ stuk
29,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen