Groefkogellager FAG 6313-C-2Z, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6313-2Z
FAG:6313-C-2Z
Rubix:03016724
Fabrikant:0875164890000
EAN:4054369499315
FAG 6313 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 6313-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG rigide kogellager met één rij kogels is ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende werkomgevingen. Dankzij het generatie C ontwerp biedt dit lager een verbeterde nauwkeurigheid, verhoogde slijtvastheid en een uitzonderlijke duurzaamheid. De smalle afdichting zorgt voor een soepele en duurzame werking, zelfs in licht vervuilde omgevingen.

Kenmerken:
Dit FAG rigide kogellager is een hoogwaardig model dat zich onderscheidt door zijn robuustheid en betrouwbaarheid. Het is ontworpen met een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belasting terwijl lichte axiale belastingen worden getolereerd. De generatie C profiteert van een significante verbetering van de oppervlaktekwaliteit, waardoor het geluid en de trillingen worden verminderd. De geïntegreerde stalen plaatjes aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen grove verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.

Onderhoud:
Dit lager vereist vrijwel geen onderhoud. De levenslange smering is beschermd door de stalen plaatjes, die de behoefte aan onderhoud verminderen. Het is echter essentieel om regelmatig de integriteit van het lager te controleren om de levensduur te optimaliseren.

Afdichting:
De afdichting van dit lager gebeurt via een smalle spleet. De stalen plaatjes aan beide zijden van het lager bieden effectieve bescherming tegen grove deeltjes die het loopvlak kunnen beschadigen. Ze bieden een beperkte, maar superieure afscherming vergeleken met conventionele modellen. Dit helpt de indringing van verontreinigingen en het lekken van vet te voorkomen, terwijl de weerstand tegen wrijving laag blijft.

Informatie over het merk:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Een van de belangrijkste voordelen van dit FAG kogellager is de afdichting door middel van smalle openingen. De stalen deflectoren voorkomen de indringing van deeltjes en het lekken van smeermiddel. Ze zijn levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor regelmatig onderhoud overbodig is, wat bijdraagt aan lagere operationele kosten.

Toepassingen

Deze lagers zijn geschikt voor industriële toepassingen die een hoge radiale draagkracht vereisen, zoals transportsystemen, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze presteren goed in omgevingen waar de rotatiesnelheden gemiddeld tot hoog zijn, zoals op productielijnen, in magazijntransportbanden of in machines die in de landbouw worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2z
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Gewicht2,075 kg
€ 145,52 excl. BTW
/ stuk
€ 176,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen