Referenties
SKF:TSN 513 C
Rubix:03073872
Fabrikant:93401
EAN:7316571180366

Productdetails : SKF TSN 513 C AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x83x83 mm |
| Logistiek gewicht | 66,6 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,73 excl. BTW
/ stuk
€ 23,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden