SKF LGFG 2/18 LAGERSMEERVET EMMER 18KG FOODGRADE
Vet voor algemeen gebruik
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGFG 2/18
Rubix:A0323036
EAN:7316579987912




Technische samenvatting
| Verpakking | emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGFG 2/18 LAGERSMEERVET EMMER 18KG FOODGRADE
SKF LGFG 2 is een universeel voedselveilig vet, geformuleerd op basis van witte minerale olie en een complex calcium-sulfonaat verdikkingsmiddel. Het is ontworpen voor toepassingen onder hoge belastingen, vochtige omstandigheden en temperatuurschommelingen, met name in de voedingsverwerkingsindustrie.
Kenmerken:
SKF LGFG 2 is gebaseerd op een technologie met een verdikkingsmiddel van calciumsulfonaatcomplex gecombineerd met witte minerale olie. Deze formulering zorgt voor een breed temperatuurbereik en een hoge mechanische stabiliteit, ook bij langdurig gebruik. Dit vet biedt daarnaast een uitstekende waterbestendigheid en corrosiebescherming, geschikt voor vochtige omgevingen.
Dankzij de uitstekende geschiktheid voor toepassing via automatische enkelpuntssmeernippels wordt een gelijkmatige toevoer van smeermiddel gewaarborgd, ongeacht of de installatie op een autonoom of gecentraliseerd systeem is gebaseerd. De bescherming tegen hoge belastingen en slijtage draagt bij aan het behoud van mechanische onderdelen die aan zware belastingen worden blootgesteld. Dit product is geregistreerd volgens NSF ISO 21469 en is halal- en koosjer-gecertificeerd, voor gebruik in productie- en voedselverwerkingsomgevingen.
Specificaties:
Samenstelling en classificatie
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Verdikkingsmiddel: calciumsulfonaatcomplex
• Type basisolie: witte minerale olie
• Kleur: bruin
• Opslagduur: 2 jaar
Thermische en reologische prestaties
• Bedrijfstemperatuurbereik: -30 tot +140 °C
• Druppelpunt: minimaal 280 °C
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 150 mm²/s
• Viscositeit basisolie bij 100 °C: 16 mm²/s
• Penetratie na 60 slagen: 265–295 (10⁻¹ mm)
• Penetratieverandering na 100 000 slagen: max. +50 (10⁻¹ mm)
• Rolstabiliteit, 50 u bij 80 °C: max. +50 (10⁻¹ mm)
Weerstand, bescherming en EP-prestaties
• Waterbestendigheid, 3 u bij 90 °C: max. 1
• Olieafscheiding, 7 dagen bij 40 °C: 1–5%
• Kopercorrosie bij 100 °C: max. 1
• L50-levensduur (R0F-test, 10 000 t/min): min. 1 000 u bij 120 °C
• Lasbelasting (4-kogeltest): > 4 000 N
• Diameter slijtagezone na test (1 400 N): max. 1 mm
• Dichtheid bij 25 °C: < 1 000 kg/m³
Normen:
• DIN 51825 KP2N-30: classificatie van vettype, NLGI 2-consistentie en inzet tot -30 °C
• NSF ISO 21469 (registratienummer 164513): conformiteit met hygiëne-eisen voor smeermiddelen in de voedingsindustrie
• Halal-certificering
• Kosher-certificering
Kenmerken:
SKF LGFG 2 is gebaseerd op een technologie met een verdikkingsmiddel van calciumsulfonaatcomplex gecombineerd met witte minerale olie. Deze formulering zorgt voor een breed temperatuurbereik en een hoge mechanische stabiliteit, ook bij langdurig gebruik. Dit vet biedt daarnaast een uitstekende waterbestendigheid en corrosiebescherming, geschikt voor vochtige omgevingen.
Dankzij de uitstekende geschiktheid voor toepassing via automatische enkelpuntssmeernippels wordt een gelijkmatige toevoer van smeermiddel gewaarborgd, ongeacht of de installatie op een autonoom of gecentraliseerd systeem is gebaseerd. De bescherming tegen hoge belastingen en slijtage draagt bij aan het behoud van mechanische onderdelen die aan zware belastingen worden blootgesteld. Dit product is geregistreerd volgens NSF ISO 21469 en is halal- en koosjer-gecertificeerd, voor gebruik in productie- en voedselverwerkingsomgevingen.
Specificaties:
Samenstelling en classificatie
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Verdikkingsmiddel: calciumsulfonaatcomplex
• Type basisolie: witte minerale olie
• Kleur: bruin
• Opslagduur: 2 jaar
Thermische en reologische prestaties
• Bedrijfstemperatuurbereik: -30 tot +140 °C
• Druppelpunt: minimaal 280 °C
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 150 mm²/s
• Viscositeit basisolie bij 100 °C: 16 mm²/s
• Penetratie na 60 slagen: 265–295 (10⁻¹ mm)
• Penetratieverandering na 100 000 slagen: max. +50 (10⁻¹ mm)
• Rolstabiliteit, 50 u bij 80 °C: max. +50 (10⁻¹ mm)
Weerstand, bescherming en EP-prestaties
• Waterbestendigheid, 3 u bij 90 °C: max. 1
• Olieafscheiding, 7 dagen bij 40 °C: 1–5%
• Kopercorrosie bij 100 °C: max. 1
• L50-levensduur (R0F-test, 10 000 t/min): min. 1 000 u bij 120 °C
• Lasbelasting (4-kogeltest): > 4 000 N
• Diameter slijtagezone na test (1 400 N): max. 1 mm
• Dichtheid bij 25 °C: < 1 000 kg/m³
Normen:
• DIN 51825 KP2N-30: classificatie van vettype, NLGI 2-consistentie en inzet tot -30 °C
• NSF ISO 21469 (registratienummer 164513): conformiteit met hygiëne-eisen voor smeermiddelen in de voedingsindustrie
• Halal-certificering
• Kosher-certificering
Sterke punten
• Behoud van prestaties in vochtige omgevingen dankzij hoge water- en corrosiebestendigheid
• Geschikt voor temperatuurschommelingen (-30 tot +140 °C)
• Verminderde slijtage onder zware belasting dankzij EP-prestaties > 4 000 N
• Eenvoudige integratie in automatische systemen dankzij de goede dosering in enkelpuntssmeernippels
• Compatibel met voedselverwerkende omgevingen
• Geschikt voor temperatuurschommelingen (-30 tot +140 °C)
• Verminderde slijtage onder zware belasting dankzij EP-prestaties > 4 000 N
• Eenvoudige integratie in automatische systemen dankzij de goede dosering in enkelpuntssmeernippels
• Compatibel met voedselverwerkende omgevingen
Toepassingen
Dit smeervet wordt gebruikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge belastingen, vocht en wisselende temperaturen. Het is geschikt voor lagers in transportbanden, verpakkingsmachines en bottelmachines. Het wordt met name toegepast in de voedingsverwerkingsindustrie en in verpakkingsomgevingen.
Het is ook geschikt voor systemen met gassmeernippels van de LAGD serie (60 ml en 125 ml) en elektromechanische smeernippels van de TLSD en TLMR series in verschillende volumes. Beschikbare verpakkingen omvatten patroon van 420 ml (LGFG 2/0.4), pot van 1 kg (LGFG 2/1), emmer van 18 kg (LGFG 2/18), vat van 180 kg (LGFG 2/180) en navullingen voor elektromechanische smeernippels (LGFG 2/SD125, LGFG 2/SD250, LGFG 2/MR380 en LGFG 2/MR380B).
Het is ook geschikt voor systemen met gassmeernippels van de LAGD serie (60 ml en 125 ml) en elektromechanische smeernippels van de TLSD en TLMR series in verschillende volumes. Beschikbare verpakkingen omvatten patroon van 420 ml (LGFG 2/0.4), pot van 1 kg (LGFG 2/1), emmer van 18 kg (LGFG 2/18), vat van 180 kg (LGFG 2/180) en navullingen voor elektromechanische smeernippels (LGFG 2/SD125, LGFG 2/SD250, LGFG 2/MR380 en LGFG 2/MR380B).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Gewicht | 18 kg |
| Kleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,36 excl. BTW
/ stuk
€ 770,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen