Referenties
Rocol:SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ml
Rubix:07040466
Fabrikant:34305
EAN:5024747343058


Technische samenvatting
| Verpakking | 400ml |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 48 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 34305 SAPPHIRE SPRAY GREASE 400 ML
Veelzijdig, multifunctioneel, synthetisch spuitvet met PTFE
Krachtig en veelzijdig universeel vet voor effectieve smering en bescherming van alle soorten lagers, glijbanen, bussen, hevels en pennen. ROCOL SAPPHIRE Spray Grease is een extreem druk vet versterkt met PTFE voor een uitgebreide reeks toepassingen, waaronder lage temperaturen, hoge temperaturen en hoge snelheid. SAPPHIRE Spray Grease is ook een ideaal vet voor elektrische contacten.
Sterke punten
Geschikt voor extreem hoge en lage temperaturen. Temperatuurbereik van -50ºC tot +200ºC. Uitstekende prestaties bij lage temperaturen zorgen ervoor dat onderdelen beschermd worden, zelfs bij apparatuur die constant in extreme omstandigheden onder het vriespunt werkt. Uitstekend vermogen bij hoge snelheden in toepassingen zoals ventilator- en motorlagers. De lithiumcomplexzeeptechnologie en EP-additieven, waaronder PTFE, bieden weerstand tegen extreme belasting en slijtage. Het PTFE-gehalte vermindert stick-slip bij het opstarten en zorgt voor een soepele, gecontroleerde beweging. Zeer goed bestand tegen oxidatie voor langere smeerintervallen en minder uitval en stilstand van apparatuur. Ideaal vet voor elektrische contacten. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers. Uitstekende weerstand tegen corrosie voor bescherming in vochtige, vochtige en zelfs natte omstandigheden.
Toepassingen
Krachtig en veelzijdig universeel vet, ontworpen voor de effectieve smering en bescherming van alle soorten lagers, glijbanen, bussen, hevels en pennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 400ml |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 48 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Kleur | beige |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 362,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen