SKF LGMT 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE

SKF Industrieel vet LGMT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGMT 2/50
Rubix:03101514
EAN:7316577103338
SKF LGMT 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking50 kg trommel
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGMT 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE


Het LGMT product is een hoogwaardig smeervet op basis van minerale olie en verdikt met lithiumzeep. Het is speciaal ontwikkeld voor de smering van lagers in uiteenlopende industriële omstandigheden en toepassingen in de auto-industrie. Dit vet biedt uitstekende thermische stabiliteit, evenals een hoge weerstand tegen water en corrosie.

Kenmerken:
LGMT 2 is een multifunctioneel smeervet dat geschikt is voor een breed scala aan algemene toepassingen. De formulering op basis van minerale basisolie en lithiumverdikker zorgt voor een uitstekende oxidatiestabiliteit, wat resulteert in langdurige smeringseigenschappen. De constructie garandeert een goede mechanische stabiliteit, zelfs bij sterke trillingen of oscillerende bewegingen. Dit vet biedt effectieve bescherming tegen water, inclusief zout water en bij wasprocessen, en heeft betrouwbare corrosiewerende eigenschappen. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling is het geschikt voor frequente starts en voor toepassingen met gematigde temperaturen.

Specificaties:
• Temperatuurbereik: -30 tot +120 °C
• Viscositeit basisolie bij 40 °C (DIN 51562): 110 mm²/s
• Viscositeit basisolie bij 100 °C (DIN 51562): 11 mm²/s
• Druppelpunt min. (ISO 2176): 180 °C
• Penetratie (60 slagen, DIN ISO 2137): 265 – 295 (10⁻¹ mm)
• Penetratie, verlengd (100.000 slagen): +50 (10⁻¹ mm max.)
• Mechanische stabiliteit – V2F-test: M (144 u)
• Mechanische stabiliteit – lager (ASTM D1831): +50 (10⁻¹ mm max. na 50 u bij 80 °C)
• Waterbestendigheid (DIN 51807/1): 1 (max. 3 u bij 90 °C)
• Olieseparatie (DIN 51817) bij 40 °C: 1 – 6 %
• R2F B-smeringstest bij 120 °C: geslaagd
• ROF-lagertest, L50 duur: 1000 u bij 100 °C
• Maximale snelheid: n x dm = 300 x 1000
• Emcor-roesttest (ISO 11007, gedestilleerd water): 0-0
• Emcor-roesttest (ISO 11007 gewijzigd, NaCl): 0-0
• Emcor-roesttest (ISO 11007 gewijzigd, waterwas): 0-0
• Kopercorrosie (DIN 51811/ ASTM D4048, 24 u bij 100 °C): max. 2
• Opslagduur: 5 jaar
• Kleur: roodbruin
• Geschikt voor eenpuntsmering: nee

Normen:
Dit LGMT 2 smeervet voldoet aan de DIN 51825 K2K-30-norm, die prestatie-eisen definieert voor vetten die werkzaam zijn bij temperaturen tussen -30 °C en +120 °C. Deze norm omvat eigenschappen zoals NLGI-consistentieklasse 2 (middelhard vet), thermische stabiliteit, corrosiebescherming, waterbestendigheid en andere essentiële criteria voor industriële toepassingen.

Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en voedingsverwerkingsindustrie.

Sterke punten

• Effectieve thermische stabiliteit voor betrouwbare werking tot 120 °C;
• Hoge waterbestendigheid, zelfs bij spattend water of tijdens wasprocessen;
• Uitstekende corrosiebescherming voor een langere levensduur van componenten;
• Goede mechanische stabiliteit, ook bij trillingen en oscillerende bewegingen;
• Veelzijdigheid voor diverse industriële omstandigheden en toepassingen in de auto-industrie;
• Geschikt voor frequente starts zonder prestatieverlies;
• Compatibel met verticale toepassingen of omgevingen met sterke trillingen.

Toepassingen

LGMT 2 wordt aanbevolen voor lagers die worden blootgesteld aan frequente starts, oscillerende bewegingen of hoge vibraties. Door de formulering is het bijzonder geschikt voor vochtige omgevingen of toepassingen waar water aanwezig is, zoals productielijnen, transportapparatuur of landbouwmachines. Dit vet is toepasbaar in sectoren zoals de productie, auto-industrie, industrieel onderhoud en mechanische assemblage, waar betrouwbare en duurzame smering essentieel is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking50 kg trommel
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Aangepaste tariefcode27101999
€ 825,56 excl. BTW
/ stuk
€ 998,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden