Hoekcontactkogellager FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L198, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

FAG-schuine kogellager - serie 73..

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7308-B-XL-2RS-TVP-L198
Rubix:03025379
Fabrikant:0206767270000
EAN:4026677955883
FAG 7308 B/XL/2RS/TVP/L198 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7308 B/XL/2RS/TVP/L198 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Schuine kogellagers

In schuine kogellagers worden krachten onder een bepaalde contacthoek (schuin ten opzichte van het radiale vlak) van de ene loopvlak naar de andere overgebracht. Hierdoor zijn deze lagers geschikt voor het overbrengen van zowel radiale als axiale belastingen.

Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-2RS-TVP, enkele rij, X-life, afdichtingen, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht610 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Kokerpolyamide
Grenstoerental4650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 421,68 excl. BTW
/ stuk
€ 510,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.