Hoekcontactkogellager NSK 7307BWG, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 21 mm
7307 serie hoekige contactkogellagers
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 7307 BWG HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten van hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de originele apparatuur fabrikanten veeleisende eisen.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze bestand zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen in een richting samen met radiale belastingen.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets, of multiplex sets, omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.
Sterke punten
Staal van hoge kwaliteit - Ultragereinigd staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Kogels van hoge kwaliteit - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelhedenbr> Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Super afgewerkte loopvlakken - Speciaal gehoond om geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van smeermiddelen te verbeteren
Contact Hoek - Aangeboden in 15, 25, 30 en 40 graden hoeken
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks van polyamide, staal en messing kooien
Kwaliteit verzekerd - 100% testen zorgt voor totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 7307b.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen