Hoekcontactkogellager FAG 3311-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 49.2 mm

Hoekcontactkogellager 33..-B

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:3311-B-TVH-C3
FAG:3311-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:03029986
Fabrikant:0700492200030
EAN:4012802645262
FAG 3311 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3311 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2298 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental5800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 305,26 excl. BTW
/ stuk
€ 369,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.