Hoekcontactkogellager FAG 7306-B-XL-2RS-TVP-L198, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm
FAG-schuine kogellager - serie 73..
Zie technische informatieReferenties
FAG:7306-B-XL-2RS-TVP-L198
Rubix:03025376
Fabrikant:0206767000000
EAN:4026677955869

Productdetails : FAG 7306 B/XL/2RS/TVP/L198 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Schuine kogellagers
In schuine kogellagers worden krachten onder een bepaalde contacthoek (schuin ten opzichte van het radiale vlak) van de ene loopvlak naar de andere overgebracht. Hierdoor zijn deze lagers geschikt voor het overbrengen van zowel radiale als axiale belastingen.
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-2RS-TVP, enkele rij, X-life, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,22 excl. BTW
/ stuk
€ 342,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen