Hoekcontactkogellager FAG 7318-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 43 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7318-B-XL-MP-UA
Rubix:03024750
Fabrikant:0167264300000
EAN:4012801207850

Productdetails : FAG 7318 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 5720 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 155000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 180000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 935,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.132,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen