Referenties
FAG:SNS3248-Z-D
Rubix:03035166
Fabrikant:0806344940000

Productdetails : FAG SNS 3248 Z/D LAGERHUIS STAAND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 225700 g |
| Binnendiameter | 516 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 770 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.877,96 excl. BTW
/ stuk
€ 15.582,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
