Referenties
FAG:SNS3140-Z-D
Rubix:03038975
Fabrikant:0806129380000
EAN:4047643276290


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 411 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 510 mm |
| Ashoogte | 210 mm |
Productdetails : FAG SNS 3140 Z/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125100 g |
| Binnendiameter | 411 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 510 mm |
| Ashoogte | 210 mm |
| Hoogte | 411 mm |
| Lengte | 610 mm |
| Afdichting | high sealing action; optionally available with split labyrinth seal ntsg |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.474,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6.624,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen