FAG SNS 3144 Z/D LAGERHUIS STAAND

Staande lagerhuis

Zie technische informatie

Referenties

FAG:SNS3144-Z-D
Rubix:03038977
Fabrikant:0806146550000
EAN:4047643276320
FAG SNS 3144 Z/D LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter434 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten540 mm
Ashoogte220 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG SNS 3144 Z/D LAGERHUIS STAAND


Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht138000 g
Binnendiameter434 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten540 mm
Ashoogte220 mm
Hoogte434 mm
Lengte640 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte290 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 6.014,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7.277,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen