STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STAND. 5,5 X 100 MM 1-65-098

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:1-65-098
Rubix:10132956
EAN:3253561650987
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STAND. 5,5 X 100 MM 1-65-098
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk5,5
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STAND. 5,5 X 100 MM 1-65-098


Handles are moulded directly to the bar for durability. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage.
Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip.
Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort.
Colour coded ends for identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode ROOD - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x205 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk5,5
Blad lengte100 mm
Lengte100 mm
Afwerkinggezandstraald
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,53 excl. BTW
/ stuk
6,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen