STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1282
Schroevendraaier Stahlwille
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:08330005
Rubix:10121570
EAN:4018754011940



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1282
DIN 7426/ISO 3109, voor binnenzeskantbouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x50 mm |
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
