FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX ATX30X275 T30

FACOM Protwist® schroevendraaier voor torx®-schroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:ATX30X275
Rubix:10562352
EAN:3662424097683
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX ATX30X275 T30

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt30
Blad lengte275 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX ATX30X275 T30


Dankzij de lange kling, die gemakkelijk toegang biedt tot moeilijk bereikbare plaatsen, is de FACOM Protwist® ATX20X275 schroevendraaier ideaal voor het vast- en losdraaien van Torx® schroeven in krappe ruimtes.

Kenmerken:
Deze schroevendraaier is uitgerust met een PROTWIST® Soft Grip handgreep, bestand tegen chemische producten, die een comfortabele en stevige grip biedt. De inline warmtebehandeling verdubbelt de levensduur en de sterkte van het gereedschap. De kling is voorzien van een drievoudige zink-nikkel-chroomcoating, die een corrosieweerstand biedt tot vier keer hoger dan de gebruikelijke normen. De geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep levert tot 10% meer koppel, terwijl de lasergravure zorgt voor een langdurige markering die niet vervaagt. De CNC-nauwkeurige bewerking van de punt garandeert een perfecte passing in de schroef, wat de koppeloverdracht optimaliseert en slijtage beperkt.

Specificaties:
• FACOM-referentie: ATX20X275
• Type aandrijving: Torx®
• Torx-maat: T20
• Klinglengte: 275 mm
• Niet-magnetische punt
• PROTWIST® Soft Grip handgreep, bestand tegen chemicaliën
• Inline warmtebehandeling (+100% levensduur en sterkte)
• Kling met zink-nikkel-chroomcoating (tri-coating)
• Slijtvaste lasergravure
• CNC-bewerking voor precisie en duurzaamheid
• Levenslange garantie
• Label “Origine France Garantie”

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom hoogwaardig gereedschap voor professionals in tal van sectoren, waaronder de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Het merk zet in op innovatie en precisie, met een expertise die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Facom onderscheidt zich door een productie volgens strenge normen, die robuustheid en betrouwbaarheid garanderen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, is het symbool van zijn toewijding aan zijn gebruikers. Vandaag de dag heeft het merk Facom een uitgebreid aanbod aan oplossingen, variërend van handgereedschap tot innovatieve opbergsystemen, die in werkplaatsen en op bouwplaatsen over de hele wereld te vinden zijn.

Sterke punten

• Gemakkelijke toegang tot diepe of moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de lange kling
• Verdubbelde levensduur en hogere sterkte door de specifieke warmtebehandeling
• Verhoogde corrosieweerstand dankzij tri-coating zink-nikkel-chroom
• Nauwkeurige passing en verbeterde koppeloverdracht dankzij CNC-bewerking

Toepassingen

De FACOM Protwist® schroevendraaier met lange kling is ideaal voor mechanische werkzaamheden, industrieel onderhoud en montage in moeilijk toegankelijke zones. De lange kling maakt werken op dieper gelegen bevestigingen mogelijk, terwijl de ergonomie en robuustheid zorgen voor efficiëntie, zelfs in vuile of veeleisende omgevingen, zoals bij motorolie, vet of chemische producten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt30
Blad lengte275 mm
Lengte395 mm
Afwerkingzink
€ 12,66 excl. BTW
/ stuk
€ 15,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen