Referenties
Stanley:FMHT0-62626
Rubix:10132606
EAN:3253560626266

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDR.SET PARAL./PH (SET=6ST)
Highly professional. High quality silicon steel blade for great tightening and maximum strength. Large, knurled, non-slip soft grip welded to the blade. Round and soft end for maximum comfort of use. The colour of the tip identifies the type of tip.
Sterke punten
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
• Inhoud: 3.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, PH0, PH1 & PH2
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
• Inhoud: 3.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, PH0, PH1 & PH2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 43x205x370 mm |
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,55 excl. BTW
/ set
€ 35,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden