STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ2 X 30MM 0-65-409

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-65-409
Rubix:10132945
EAN:3253560654092
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ2 X 30MM 0-65-409

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ2 X 30MM 0-65-409


Handles are moulded direct to bar for durability and extra long life. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage. Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip. Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort. Colour coded ends for identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode BLAUW - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x156 mm
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte30 mm
Lengte30 mm
Afwerkingverchroomd
€ 5,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen