FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXP.J6 (SET=6ST)

Schroevendraaierset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:ATXP.J6
Rubix:10560042
EAN:3662424097768
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXP.J6 (SET=6ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXP.J6 (SET=6ST)


Zes maten Facom PROTWIST®-schroevendraaiers voor Torx Plus®-schroeven in één ATXP.J6 set. Elk gereedschap combineert een ergonomische Soft Grip-handgreep met een kling die tegen corrosie en slijtage is behandeld.

Kenmerken:
De kling van elke schroevendraaier ondergaat een continue warmtebehandeling die de levensduur met 50% verlengt en de mechanische sterkte verdubbelt. Een tri-coating van zink, nikkel en chroom verviervoudigt de corrosiebestendigheid ten opzichte van een standaardkling. De Torx Plus®-profielen worden CNC-bewerkt voor een nauwkeurige passing in de schroef, wat de koppeloverdracht verbetert en voortijdige slijtage van de profielen beperkt.
De PROTWIST®-handgreep is vervaardigd van bi-materiaal Soft Grip. De geoptimaliseerde geometrie maakt 10% extra koppel mogelijk en zorgt voor langdurig gebruikscomfort. Het materiaal is bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere chemicaliën die veel voorkomen bij industrieel onderhoud. De lasermarkering van de maten op de handgreep zorgt voor een blijvende leesbaarheid, zonder risico op vervaging door reiniging of contact met chemicaliën. De Facom-kleurcodering (appelgroen uiteinde) maakt een snelle visuele identificatie in een lade of op een gereedschapspaneel mogelijk.

Specificaties:
• Referentie van de set: ATXP.J6.
• Meegeleverde maten: IP10, IP15, IP20, IP25, IP30 en IP40.
• Behandeling van de kling: tri-coating van zink, nikkel en chroom.
• Materiaal handgreep: bi-materiaal Soft Grip, bestand tegen chemicaliën.
• Markering: laser (maat en profiel).
• Kleurcode uiteinde: appelgroen (Facom-kleurcode).
• Origine France Garantie.
• Levenslange garantie van Facom.

Details van de meegeleverde schroevendraaiers:
• ATXP10X75: profiel IP10, kling-Ø 3,00 mm, klinglengte 75 mm, handgreeplengte 109 mm, totale lengte 184 mm.
• ATXP15X75: profiel IP15, kling-Ø 3,50 mm, klinglengte 75 mm, handgreeplengte 110 mm, totale lengte 184 mm.
• ATXP20X100: profiel IP20, kling-Ø 4,00 mm, klinglengte 100 mm, handgreeplengte 120 mm, totale lengte 220 mm.
• ATXP25X100: profiel IP25, kling-Ø 5,00 mm, klinglengte 100 mm, handgreeplengte 120 mm, totale lengte 220 mm.
• ATXP30X125: profiel IP30, kling-Ø 6,00 mm, klinglengte 125 mm, handgreeplengte 120 mm, totale lengte 245 mm.
• ATXP40X150: profiel IP40, kling-Ø 7,00 mm, klinglengte 150 mm, handgreeplengte 125 mm, totale lengte 275 mm.

Sterke punten

• Levenslange garantie: beschermt de investering op lange termijn door omruiling bij breuk of defect.
• Verhoogde corrosiebestendigheid: de tri-coating van zink, nikkel en chroom beschermt de kling in vochtige, olieachtige omgevingen of bij blootstelling aan chemicaliën.
• Verbeterde koppeloverdracht: de geometrie van de PROTWIST®-handgreep en de CNC-bewerking van de profielen maximaliseren de koppeloverdracht en beperken wegglijden.
• Gangbare Torx Plus®-profielen afgedekt: zes maten van IP10 tot IP40 in één set voor werkzaamheden aan een breed scala aan schroefverbindingen.

Toepassingen

De ATXP.J6 schroevendraaiers worden voornamelijk gebruikt voor Torx Plus®-schroefverbindingen bij de assemblage en het onderhoud van mechanische, elektronische en elektromechanische apparatuur. Ze zijn geschikt voor demontage- en montagewerkzaamheden op productielijnen en voor werkzaamheden aan werktuigmachines, schakelkasten en intern transportmaterieel. In de auto-industrie, luchtvaartsector, voedingsverwerkingsindustrie en algemene industrie worden ze gebruikt voor repetitieve werkzaamheden waarbij de duurzaamheid van de profielen en de chemische bestendigheid van de handgreep van doorslaggevend belang zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 44,90 excl. BTW
/ set
€ 54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen