FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXR.J7PB (SET=7ST)

Set van 7 FACOM Torx® en Resistorx® Protwist schroevendraaiers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATXR.J7PB
Rubix:10109633
EAN:3662424097911
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXR.J7PB (SET=7ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST TORX ATXR.J7PB (SET=7ST)


De Facom Protwist® ATXR.J7PB schroevendraaierset is speciaal ontwikkeld voor Torx®- en Resistorx®-schroeven. Deze set combineert precisie, robuustheid en ergonomie en is ontworpen voor veilige en efficiënte werkzaamheden.

Kenmerken:
De schroevendraaiers van de ATXR.J7PB serie zijn uitgerust met een thermisch behandelde punt, die de levensduur verdubbelt ten opzichte van eerdere modellen. Dankzij de tri-coating oppervlaktebehandeling (zink-nikkel-chroom) is de corrosiebestendigheid viervoudig verhoogd. Het ergonomische PROTWIST® handvat in Soft Grip biedt een uitstekende grip, zelfs met handschoenen of bij blootstelling aan chemicaliën. Bovendien maakt het ontwerp een draaimomenttoename van 10% mogelijk, wat de schroefprestaties optimaliseert. Permanente lasergravure en kleurcodering zorgen voor een snelle herkenning en gebruiksgemak.

Specificaties:
• 7 schroevendraaiers:
• ATX: 8x50
• ATXR: 10x75, 15x75, 20x100, 25x100, 27x100, 30x125
• Thermische behandeling van de punten: levensduur x2
• Oppervlaktebehandeling: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Handgreep: bi-materiaal PROTWIST® met Soft Grip
• Ergonomie: +10% draaimoment
• Markering: onuitwisbare lasergravure
• Kleurcodering: ja
• Bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.

Sterke punten

• Twee keer langere levensduur dankzij thermische behandeling
• Viervoudige corrosiebestendigheid
• +10% koppeloverdracht door geoptimaliseerde ergonomie
• Comfortabele, Soft Grip antisliphandgreep
• Snelle herkenning dankzij kleurcodering
• Onuitwisbare lasergravure voor intensief gebruik

Toepassingen

Deze set is ontworpen voor professionals in industrieel onderhoud, elektronica, luchtvaart, de auto-industrie en de veiligheidssector. Hij is ideaal voor montage-, afstel- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij de ergonomie en robuustheid zijn deze schroevendraaiers geschikt voor gebruik op locatie, in de werkplaats en in productieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Afdruktorx profiel
€ 44,51 excl. BTW
/ set
€ 53,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden