STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PZ2 X 125 MM FMHT0-62624

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:FMHT0-62624
Rubix:10132637
EAN:3253560626242
STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PZ2 X 125 MM FMHT0-62624
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PZ2 X 125 MM FMHT0-62624


Apply extra torque with a wrench using the hex bolster

Sterke punten

• Zet meer kracht tijdens het schroeven dankzij het aanzetstuk
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x230 mm
Gewicht verpakking8,9 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte125 mm
Lengte125 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,88 excl. BTW
/ stuk
9,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen