BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PZ1 702-1-75

Schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:702-1-75
Rubix:A0416001
EAN:7314153017895
BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PZ1 702-1-75

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PZ1 702-1-75


Precisie schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.

Sterke punten

•For Pozidriv head screws
Black oxide tip guarantees high accuracy and precision fitting
Specially designed screwdriver for precision work, especially for mechanical and electronic applications
Two-component handle with soft grip material for fast and comfortable screw driving
Cap in different colours and markings on the handle for easy identification of the tip
Rotating head allows a fast, precise and comfortable finger movement during turning
High-performance alloy steel blade, chrome-plated and entirely hardened
Standards: ISO 8764 and DIN 5260
IP: Industrial pack

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte75 mm
Lengte162 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
5,16 excl. BTW
/ stuk
6,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen