Referenties
Stanley:FMHT0-16145
Rubix:10133079
EAN:3253560161453

Productdetails : STANLEY FATMAX VOUWBARE BEITEL 25 MM FMHT0-16145
Sterke punten
• Elke zijde van de handgreep vouwt rond het blad dankzij een innovatief mechanisme
• Het blad kan veilig worden opgeborgen in de handgreep
• Getemperd carbon staal met scherpe rand
• Slagdop voor extra duurzaamheid
• Kort blad voor extra kracht en controle
• Het blad kan veilig worden opgeborgen in de handgreep
• Getemperd carbon staal met scherpe rand
• Slagdop voor extra duurzaamheid
• Kort blad voor extra kracht en controle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 27x124x305 mm |
| Gewicht verpakking | 285 g |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,80 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 43,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen