FACOM INBUSSLEUTELS 82H.JE10 (SET=10ST)
JL-JU-JE - 6-kant inbussleutelsets in etui
Zie technische informatieReferenties
Facom:82H.JE10
Rubix:10109112
EAN:3148515326615



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS 82H.JE10 (SET=10ST)
Kenmerken:
Deze set inbussleutels (6-kant) van Facom is ontworpen om een uitstekende passing in zeskantige schroefkoppen te garanderen, terwijl het risico op voortijdige slijtage van schroeven en gereedschap aanzienlijk wordt verminderd. Het opbergetui maakt snelle en overzichtelijke toegang tot de verschillende maten mogelijk en vergemakkelijkt tegelijk het transport en de opslag van de set. Het ergonomische ontwerp van de sleutels zorgt voor een comfortabele grip bij regelmatig gebruik, zelfs in krappe omgevingen.
Specificaties:
• Type sleutels: inbussleutels (6-kant)
• Verpakking: in soepel opbergetui
• Herkomst: geproduceerd in Frankrijk
• Aantal sleutels: complete set (varianten afhankelijk van referentie)
Normen:
Dit product voldoet aan de internationale norm ISO 2936, die een superieure productiekwaliteit, hoge maatnauwkeurigheid en universele compatibiliteit met zeskantschroeven volgens dezelfde norm waarborgt.
Merkinformatie:
Facom is al sinds 1918 een iconisch merk voor handgereedschap en wordt tegenwoordig erkend als een belangrijke speler in Europa en de rest van de wereld. Met meer dan 100 jaar innovatie ontwerpt en produceert het bedrijf hoogwaardig gereedschap voor de auto-industrie, de bouw, het onderhoud en de precisiemechanica. Het merk Facom onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid, technische eisen en voortdurende toewijding aan de betrouwbaarheid van zijn producten. Het brengt duizenden producten op de markt die voldoen aan de behoeften van de meest gespecialiseerde professionals. De “Origine France Garantie”-certificering versterkt het vertrouwen van gebruikers in lokale, gecontroleerde en kwalitatief superieure productie.
Deze set inbussleutels (6-kant) van Facom is ontworpen om een uitstekende passing in zeskantige schroefkoppen te garanderen, terwijl het risico op voortijdige slijtage van schroeven en gereedschap aanzienlijk wordt verminderd. Het opbergetui maakt snelle en overzichtelijke toegang tot de verschillende maten mogelijk en vergemakkelijkt tegelijk het transport en de opslag van de set. Het ergonomische ontwerp van de sleutels zorgt voor een comfortabele grip bij regelmatig gebruik, zelfs in krappe omgevingen.
Specificaties:
• Type sleutels: inbussleutels (6-kant)
• Verpakking: in soepel opbergetui
• Herkomst: geproduceerd in Frankrijk
• Aantal sleutels: complete set (varianten afhankelijk van referentie)
Normen:
Dit product voldoet aan de internationale norm ISO 2936, die een superieure productiekwaliteit, hoge maatnauwkeurigheid en universele compatibiliteit met zeskantschroeven volgens dezelfde norm waarborgt.
Merkinformatie:
Facom is al sinds 1918 een iconisch merk voor handgereedschap en wordt tegenwoordig erkend als een belangrijke speler in Europa en de rest van de wereld. Met meer dan 100 jaar innovatie ontwerpt en produceert het bedrijf hoogwaardig gereedschap voor de auto-industrie, de bouw, het onderhoud en de precisiemechanica. Het merk Facom onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid, technische eisen en voortdurende toewijding aan de betrouwbaarheid van zijn producten. Het brengt duizenden producten op de markt die voldoen aan de behoeften van de meest gespecialiseerde professionals. De “Origine France Garantie”-certificering versterkt het vertrouwen van gebruikers in lokale, gecontroleerde en kwalitatief superieure productie.
Sterke punten
• Productieprecisie volgens ISO 2936
• Uitstekende weerstand tegen torsie en slijtage
• Comfortabele en efficiënte grip
• Compact opbergetui
• Snelle identificatie van de maten
• Ruimtebesparend en goed georganiseerd
• Uitstekende weerstand tegen torsie en slijtage
• Comfortabele en efficiënte grip
• Compact opbergetui
• Snelle identificatie van de maten
• Ruimtebesparend en goed georganiseerd
Toepassingen
Deze inbussleutelset is ideaal voor professionals in de industrie, mechanica, onderhoud en assemblage. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden aan apparatuur, machines, constructies en installaties met zeskantige bevestigingen. Of het nu gaat om gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of voor mobiele onderhoudsinterventies, het compacte etui zorgt ervoor dat het juiste gereedschap altijd binnen handbereik is. Dit product wordt ook gewaardeerd in sectoren zoals de luchtvaart, de auto-industrie en de bouw van gespecialiseerde machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x75x10 mm |
| Gewicht verpakking | 113 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,59 excl. BTW
/ set
€ 16,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
